Aparelho de medição da humidade e da temperatura 608H1

N.º do artigo: 474050 608H1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 127,53 € /pçs.
sob pedido
Em stock
146 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 6LR61
Faixa de medição da temperatura 0 °C - 50 °C
Faixa de medição da humidade relativa 10 % - 95 %
Faixa de medição do ponto de condensação td -20 °C - 50 °C
Resolução da temperatura (0 − 50 °C) 0,1 °C
Limite de erro do ponto de condensação td ±0,5 (a 25 °C) °C
Limite de erro da humidade relativa 3 %
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Largura 111 mm
Altura 90 mm
Profundidade 40 mm
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 474050 608H1
EAN/GTIN 4029547000324
Número do fabricante 0560 6081

Descrição

Ejecución:

Para a determinação exata de humidade, temperatura e ponto de orvalho. Resistente à condensação. Isento de manutenção. Visor Min/Max com função de Reset. Pode ser instalado e pendurado.

Aplicación:

Ideal para monitorização do clima interior.

Volumen de suministro:

Inclui pilha n.º 081561 tam. 6LR61 e protocolo de calibração.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta