Balança de suspensão tipo HCB 50

N.º do artigo: 479435 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 93,37 € /pçs.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de pesagem máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 3
área de pesagem máxima 0 kg - 50 kg
Leitura 100 g
Designação do fabricante HCB
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Alimentação de energia con pilas
Largura da caixa 80 mm
Profundidade da caixa 45 mm
Altura da caixa 150 mm
Peso líquido 0,6 kg
Tipo de produto Balanza colgante/de grúa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479435 50
EAN/GTIN 4045761030145
Número do fabricante HCB 50K100

Descrição

Ejecución:

  • Operação muito simples através de 3 teclas.
  • Com a tecla de tara, montar um recipiente vazio e colocar o visor a zeros.
  • Tecla Hold, o visor pode ficar imobilizado por 5 segundos.
  • A unidade de pesagem pode ser mudada para kg, N e lb.

Volumen de suministro:

Incluindo mosquetões de aço inoxidável, ganchos S de aço inoxidável (não de série para tam. 500 / 1000) e 3 pilhas n.º 081561 tam. LR6.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta