Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira 300

N.º do artigo: 461805 300
(22,63 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,86 € /pçs.
  • 91,49 € /pçs.
sob pedido
Em stock
704 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço unitário com IVA
  • Norma: EG II
  • Material: Acero fino, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Material Acero fino, INOX
Comprimento 300 mm
Largura da secção transversal 13 mm
Espessura da secção transversal 0,5 mm
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 461805 300
EAN/GTIN 4045197234933
Número do fabricante 461805 300

Descrição

Versão:

Em aço para mola inoxidável. Traços de medição e dígitos aplicados eletroliticamente com precisão em preto, com superfície lisa. Fácil de ler. Arestas arredondadas para proteger contra lesões.
Aresta superior com graduação de ½ mm e aresta inferior com graduação de 1 mm.
Com escala adicional na parte de trás.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira 300

Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira 300

sob pedido
Em stock
704 peças em stock
6,79 €
(22,63 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 233 peças em stock
10,37 €
(34,57 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
914 peças em stock
3,61 €
(12,03 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 653 peças em stock
3,55 €
(11,83 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
3,55 €
(11,83 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
530 peças em stock
5,37 €
(17,90 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
35,28 €
(117,60 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
35,28 €
(117,60 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Material Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX
Largura da secção transversal 13 mm 30 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Espessura da secção transversal 0,5 mm 1 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Tipo de produto Regla Regla Regla Regla Regla Regla Regla Regla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta