{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | MecaTorque ESD | |
binário máximo | 200 cNm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 124 mm | |
Faixa de binário | 40 cNm - 200 cNm | |
Faixa de binário | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 5 cNm | |
pontas intercambiáveis adequadas | 6 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de ligação | cuchilla intercambiable | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Binário definido de forma fixa | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 97 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659918 200 | |
EAN/GTIN | 7610733269440 | |
Número do fabricante | 8317.A 200 ESD |