{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 47 mm | |
Forma da boca | plano | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior ranurado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material do alicate | Acero al cromo vanadio | |
Superfície do alicate | pulido | |
Tipo de produto | Alicates planos |
Número do artigo | 711095 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887351 | |
Número do fabricante | 711095 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de bico longo, plano, em branco, com mangas de punho 160
sob pedido
Em stock
552 peças em stock
15,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
12,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
20,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Comprimento do mordente | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma da boca | plano | plano | plano |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superfície do alicate | pulido | brillante | cromado |
Material do alicate | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |