{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Highline | |
Serviço especial | Personalización textil | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 285 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma UV 801; Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | azul real/marinho | |
Material | Algodón, poliéster | |
Tamanho de confeção PT | 38 | |
Tamanho FR | 34 | |
Fecho para calças | Cremallera | |
Extremidade da perna | recto, abierto | |
Número de bolsos laterais | 2 | |
Bolsos laterais | utilizado | |
Número de bolsos no joelho | 2 | |
Número de bolsos na coxa | 2 | |
Bolso na coxa com aba e fecho autoaderente | sí | |
Bolsa para telemóvel | sí | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091321 38 | |
EAN/GTIN | 4030913065861 | |
Número do fabricante | 2320 038 |