{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 350 mm | |
material de suporte | Couro bovino serrado | |
Material | Couro bovino serrado | |
Tamanho das luvas | 9 | |
EN 388:2003 | 4133 | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41334X | |
EN 12477 | Tipo A | |
Método de soldadura | MIG/MAG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | amarelo | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094122 9 | |
Número do fabricante | 10-2000/L |