{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 350 mm | |
material de suporte | Couro bovino serrado | |
Material | Couro bovino serrado | |
Tamanho das luvas | 11 | |
EN 388:2003 | 4133 | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41334X | |
EN 12477 | Tipo A | |
Método de soldadura | MIG/MAG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | amarelo | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094122 11 | |
Número do fabricante | 10-2000/XXL |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Par de luvas de proteção para soldador 10-2000 11 |
sob pedido
Em stock
2 051 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
12
Peças
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
6
Peças
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo | cinzento | branco/castanho |
Material | Couro bovino serrado | Couro de bovino granulado / bovino serrado | Couro bovino serrado |
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | sem silicone; sem látex; sem DMF; Resistência à chama de nível 4 | sem silicone; Resistência à chama de nível 4 |
EN 388 | 3143X | 4244X | 4142X |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | Luvas de soldador | Luvas de soldador |
Categoria de proteção | Categoria III | Categoria II | Categoria III |
Tipo de produto | Luvas de soldador | Luvas de soldador | Luvas de soldador |