{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 303L | |
Tamanho | Standard | |
Valor SNR (valor de isolamento) | 32 dB(A) | |
Material dos tampões | Poliuretano | |
Índice | 200 Par | |
embalagem | aos pares | |
Tipo de produto | Tampões de proteção auricular descartáveis |
Número do artigo | 097315 200 | |
EAN/GTIN | 7312550050736 | |
Número do fabricante | 1005073 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Conjunto de tampões de proteção auditiva, 200 pares Bilsom® 303L, Tipo: 200
sob pedido
Em stock
389 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
745 peças em stock
|
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock
|
|
Índice | 200 Par | 200 Par | 200 Par |
Material dos tampões | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Valor SNR (valor de isolamento) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 37 dB(A) |
embalagem | aos pares | aos pares | aos pares |
Tipo de produto | Tampões de proteção auricular descartáveis | Tampões de proteção auricular descartáveis | Tampões de proteção auricular descartáveis |