{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Fein tipo E 14 V | |
Designação do fabricante | ASM 14-12 | |
Design do motor | Motor EC sem escovas | |
Tensão da bateria | 14,4 V | |
Faixa de binário | 3 Nm - 12 Nm | |
Faixa de rotação | 50 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
Alojamento de ferramenta | 1/4 de polegada HEX (E 6,3) | |
Modelo | Aparafusadora com punho central | |
Peso com bateria | 1,3 kg | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 071109 711257 | |
EAN/GTIN | 4014586877198 | |
Número do fabricante | 71125700950 |