{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Função de lanterna de bolso | Foco | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 120 lm | |
Período de iluminação | 6 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Tipo de pilha | Micro, AAA | |
Comprimento total | 130 mm | |
⌀ da cabeça | 17 mm | |
Peso | 60 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081461 PEN | |
EAN/GTIN | 4062406056889 | |
Número do fabricante | 081461 PEN |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Lanterna-caneta de bolso LED com pilhas, Tipo: PEN
sob pedido
Em stock
6 019 peças em stock
23,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
782 peças em stock
31,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 412 peças em stock
24,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 533 peças em stock
28,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 2 | 2 | 2 | 3 |
Tipo de pilha | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas | A pilhas | A pilhas |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Período de iluminação | 6 h | 2 h | 9 h | 4 h - 10 h |
Fluxo luminoso | 120 lm | 100 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |