{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Forma de ajuste | bom | |
EN 388 | 4221X | |
material de suporte | Algodão | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | Revestimento de 3/4 | |
âmbito | Heavy Duty | |
Cor | azul/natural | |
Material do revestimento | Nitrilo | |
Tamanho das luvas | 8 | |
Peso | 40,8 g | |
sem silicone | sim | |
Utilização | reutilizável | |
Sem DMF | sim | |
Sensibilidade tátil | moderado | |
Boa aderência em molhado | muito bom | |
Aderência com óleo | moderado | |
Proteção térmica | não disponível | |
Capacidade de respiração | moderado | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094423 8 | |
EAN/GTIN | 4260144424988 | |
Número do fabricante | 03410/8 |