{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | uvex phynomic | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
EN 388 | 3121X | |
material de suporte | Poliamida, elastano | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão; Multiusos | |
Cor | preto/antracite | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Peso | 39 g | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094292 7 | |
EAN/GTIN | 4048612044469 | |
Número do fabricante | 6004907 |