{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
EN 388 | 4X42B | |
material de suporte | Dyneema® | |
Revestimento | Espuma de nitrilo | |
âmbito | Multiusos | |
Cor | preto | |
Tamanho das luvas | 7 | |
sem silicone | sim | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo | 094498 7 |