Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, G: G1/8

N.º do artigo: 133325 G1/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
296 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma de corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/8
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,907 mm
Passos por polegada 28
⌀ da rosca 9,73 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
⌀ do furo central 8,8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 29,19 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133325 G1/8
EAN/GTIN 4045197301505
Número do fabricante 133325 G1/8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Entrada em espiral forte. Peça guia com ranhuras de lubrificação.

Vantagem:

Particularmente estável, auto-orientação ideal e sem repassar durante o retorno.

Vantagem:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, G: G1/8

Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, G: G1/8

sob pedido
Em stock
296 peças em stock
30,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
29,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
60,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
572 peças em stock
66,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
24,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
55,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
60,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido azul sem verde azul verde rojo amarillo
Ângulo do flanco 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau 55 grau
Comprimento total L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ da rosca 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Passo de rosca 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm
Profundidade de rosca 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm
Tipo de produto Machos de roscar Machos de roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta