{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Thread size | M2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Thread pitch | 0,4 mm | |
Overall length L | 45 mm | |
Shank ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Shank square □ | 2,1 mm | |
Tapping hole ⌀ guide value | 1,85 mm | |
Thread ⌀ | 2 mm | |
Number of clamping slots | 3 | |
Anel colorido | amarelo | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 6 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139171 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197541789 | |
Número do fabricante | 139171 M2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M2
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
50,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
69,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
41,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
59,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 degrees | 60 degrees | 60 degrees |
Overall length L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Thread pitch | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Thread depth | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | up to 3×D for blind holes; up to 3×D for through holes | up to 3×D for blind holes; up to 3×D for through holes | up to 3×D for blind holes; up to 3×D for through holes |