{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,008 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,01 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202480 3 | |
EAN/GTIN | 4045197117083 | |
Número do fabricante | 202480 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI DIN 6535 HA 3
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
32,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
46,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
309 peças em stock
47,68 €
35,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
38,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | DLC | TiAlN | DLC | Sin revestimiento |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | e8 | e8 | h6 | h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |