{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Medida S | 1,9 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Fresagem de chanfros | 30 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Ângulo do chanfro de canto | 60 grau | |
Tipo de produto | Desbarbador |
Número do artigo | 208125 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858870 | |
Número do fabricante | 208125 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 60° 2
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
20,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
31,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Tipo de produto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |
Fresagem de chanfros | 30 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |