{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 090204 N | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | P25M | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Ângulo de corte | 0 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | revestido | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268887 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109036826 | |
Número do fabricante | W30 14660.0403 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
TOHX 090204 neutro, W30, Tipo: P25M
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
745 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 476 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
676 peças em stock
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 112 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 090204 N | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Óleo de corte | HM | HM | HM | MD | MD |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |