Fresa de grande avanço GARANT Power Q 30/2

N.º do artigo: 212813 30/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 30 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango Weldon
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 14 mm
Projeção L1 40 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 44 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 58 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 4,42 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 10,34 mm
Pastilha de corte reversível adequada XDM.120516
Ângulo de ajuste κ 11 grau
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212813 30/2
EAN/GTIN 4045197939227
Número do fabricante 212813 30/2

Descrição

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Q" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta