{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,5 mm | |
Projeção L1 | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 75 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 12 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 14 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,69 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 3,1 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LPGT 0102.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221941 8/1 | |
EAN/GTIN | 4960664778355 | |
Número do fabricante | THN08244 |