{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 12 mm | |
L | 38 mm | |
Comprimento da haste Ls | 35 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
⌀ D | 33 mm | |
Tipo de haste | Haste cilíndrica | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293020 12 | |
EAN/GTIN | 4045197942081 | |
Número do fabricante | 293020 12 |