Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Cabeça escareadora KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, ⌀ nominal D: 18mm

N.º do artigo: 239811 18

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal D Preço unitário com IVA
  • Tolerância do furo: H7
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo cego e de passagem
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 18 mm
Revestimento DST
Tolerância do furo H7
Utilização com tipo de perfuração com furo cego e de passagem
Refrigeração interior sim
para suporte n.º 239880 − 239940 18 − 19,99
Comprimento da lâmina l1 6 mm
Comprimento da cabeça l 20 mm
Número de arestas de corte Z 6
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,8 mm/U
Tipo de produto Inserto de corte para mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239811 18
Número do fabricante 75J.93.18H7N

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
160
Aço < 900 N/mm²
P
140
Aço < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Cabeças escareadoras com dentes retos, retificados para ajuste H7.
Geometria das arestas adaptada à aplicação. Reajuste na faixa de µm para compensação do desgaste e para alcançar tolerâncias de base mínimas a partir de IT4. Perfuração de furos passantes até 5×D possível.
Na geometria ASG3000 com ângulo de corte de 45° e sulco de aparas adicional para evacuação definida das aparas ao longo da aresta de corte. Para perfuração de furos cegos e furos passantes.

Nota:

  • Outros tamanhos disponíveis a curto prazo, mediante pedido.
  • Para suportes adequados, ver n.º 239880239940.
  • Os valores de referência de aplicação aplicam-se à perfuração de furos passantes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Cabeça escareadora KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, ⌀ nominal D: 18mm

Cabeça escareadora KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, ⌀ nominal D: 18mm

sob pedido
Em stock
12 peças em stock
247,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
247,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 6 6
Revestimento DST Sin revestimiento Sin revestimiento
Tolerância do furo H7 H7 H7
Comprimento da cabeça l 20 mm 26 mm 26 mm
⌀ nominal D 18 mm 18 mm 18 mm
Comprimento da lâmina l1 6 mm 12 mm 12 mm
Tipo de produto Inserto de corte para mandrilar Placa de corte para escariado Placa de corte para escariado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta