{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | esquerda e direita | |
para perfil recartilhado | RAA 1×AA | |
Largura da haste | 20 mm | |
Altura da haste | 20 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 20 mm | |
para largura do recartilhado b | 8 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 6 mm | |
para ⌀ do escareado de recartilhado d3 | 13 mm | |
Área de trabalho | 8 mm - 200 mm | |
Pino de colar | 299925 2 | |
Disco | 299927 2 | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290084 20 | |
EAN/GTIN | 4030741324451 | |
Número do fabricante | 31000742 |