{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
ISO code indexable insert | VNMG 160408 | |
Corner radius | 0,8 mm | |
Grade | CCX | |
Tool material | Cermet | |
Coating | coated | |
Main application | P | |
Cutting conditions | continuous | |
Chip breaker | PP | |
Cutting depth ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Feed f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Cutting speed vc main application | 210 m/min - 450 m/min | |
Number of changes/inserts | 4 | |
Finishing/roughing assignment | Finishing | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251754 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664900961 |