{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste ABS® Ds | 25 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 | |
Haste | ABS | |
Norma de alojamento | DIN 69893 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção A | 60 mm | |
Comprimento da saliência L1 | 31 mm | |
⌀ exterior d1 | 100 mm | |
Tipo de produto | Alojamento de ABS |
Número do artigo | 239022 25 | |
Número do fabricante | A06 50120 |