{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diamond Stat™ | |
Conforto em pé | Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura) | |
Proteção contra choques | Piso | |
Propriedades do material | não resistente a óleo | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Comprimento | 150 cm | |
Largura | 91 cm | |
Espessura | 14 mm | |
Tipo de produto | Tapete de chão ESD |
Número do artigo | 972602 150 | |
EAN/GTIN | 662641699472 | |
Número do fabricante | 826S0035BL |