{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 32 mm | |
Altura | 1.931 mm | |
Largura | 800 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Altura útil | 1.851 mm | |
Número de prateleiras | 4 | |
Peso | 113 kg | |
Tipo de produto | Armário de escritório |
Número do artigo | 974220 800 | |
Número do fabricante | 974220 800 |