{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 1.000 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Espessura | 50 mm | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eterlux (melamina / resina fenólica) | |
Espessura do revestimento | 2,7 mm | |
Superfície do tampo de trabalho | Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor | |
Cor da superfície do tampo de trabalho | cinzento claro | |
Modelo do perfil de colar | de 4 lado | |
Perfil de colar ABS | 3 mm | |
Tipo de produto | Tablero de banco de trabajo |
Número do artigo | 926281 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406106621 | |
Número do fabricante | 926281 1000 |