{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume do compartimento | 250 l | |
Altura | 780 mm | |
Comprimento | 1.359 mm | |
Largura | 713 mm | |
Altura da borda de descarga com rodas | 780 mm | |
Medida altura da caixa | 413 mm | |
Medida comprimento da caixa | 1.200 mm | |
Medida largura da caixa | 652 mm | |
Dimensões interiores de entrada, altura | 72 mm | |
Dimensões interiores de entrada, largura | 194 mm | |
Distância entre as aberturas de acesso B | 203 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga | 750 kg | |
Peso | 70 kg | |
Tipo de produto | Contentor basculante |
Número do artigo | 919923 250 | |
EAN/GTIN | 4017976247014 | |
Número do fabricante | 4701A/7016 |