{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 327 mm | |
Largura | 500 mm | |
Profundidade | 550 mm | |
Número de alojamentos de ferramentas | 36 | |
Distância entre eixos A | 69 mm | |
para hastes de ferramenta | SK 30 | |
Área de aplicação | Bancada de trabalho CNC | |
Tipo de produto | Bastidor para superponer |
Número do artigo | 970505 SK30 | |
EAN/GTIN | 4045197772213 | |
Número do fabricante | 970505 SK30 |