{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | easyPick | |
Altura do recipiente | 50 mm | |
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | ≥ 75 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 46 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
indicado para largura útil da gaveta | 1.150 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Peso | 5,012 kg | |
Tipo de produto | Caja para piezas pequeñas |
Número do artigo | 950600 75/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153663 | |
Número do fabricante | 950600 75/1 |