Versão:
Aro robusto e rígido com punho manual. Bigorna e contra-apalpador em aço inoxidável, temperado.
Superfícies de medição com ponta de metal duro e chanfradas na frente para facilitar a inserção. Para medir rebordos de centragem estreitos salientes para além da largura do aro. Ajuste através de blocos padrão. O batente de centragem pode ser ajustado ao centro da peça de trabalho.
Alta precisão de medição. Durante a medição, o peso do aparelho está apoiado num apalpador e não afeta o resultado da medição.
Força de medição constante devido à mola de força de medição incorporada. Pode ser usado com todos os mostradores (não incluídos no preço) com haste de fixação de 8 mm. Preferencialmente, utilizar comparadores de precisão n.º
434674.
Os desvios de tolerância da peça de trabalho podem ser lidos numericamente no mostrador. Aro com saliência lateral para proteger contra choques durante a medição e o assentamento.
Versão - imagem:
Contra-apalpador ajustável.
Batente de centragem ajustável.
Bigorna com desvio para ponteiro fino.
Vantagem:
Para medir peças cilíndricas de qualquer tipo. Como medidor rápido diretamente na máquina-ferramenta e no controlo de produção.
Material fornecido:
Sem comparador de precisão, inclui caixa de madeira.
Acessórios especiais:
Medidas de ajuste, blocos padrões paralelos, discos de medição, comparador de precisão n.º
434674.
Nota:
Faixa de medição até 500 mm a pedido.