{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 80 mm | |
⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
Número do artigo | 415357 200 | |
EAN/GTIN | 7630041106411 | |
Número do fabricante | 00530431 |