{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Chanfro de corte | sin filo de corte | |
Largura da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da lâmina | 10 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726250 125 | |
EAN/GTIN | 4045197976604 | |
Número do fabricante | 726250 125 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça pontiaguda 125
sob pedido
Em stock
406 peças em stock
49,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
352 peças em stock
49,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | EGB/ESD |
comprimento total | 125 mm | 125 mm |
Largura da cabeça | 10 mm | 10 mm |
Chanfro de corte | sin filo de corte | sin filo de corte |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Comprimento da lâmina | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante |