Laser de linhas cruzadas autonivelável LINO L2

N.º do artigo: 468481 L2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro 0,2 mm/m
Tipo de proteção IP IP 54
Alimentação de energia a batería
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ion de litio
Classe laser 2
Cor do laser rojo
Alcance 25 m
Alcance com recetor 80 m
Área de nivelamento ±4 grau
Rosca de tripé 1/4 UNC polegada
Largura 60 mm
Altura 110 mm
Profundidade 100 mm
Peso 530 g
Tipo de produto Láser línea en cruz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 468481 L2
EAN/GTIN 7640110697528

Descrição

Ejecución:

Caixa de plástico robusta e ergonómica, à prova de poeiras e salpicos de água.
Função de impulso com modo de poupança de energia. Vida útil muito longa até 44 h graças à bateria de iões de lítio. O adaptador magnético pode ser fixado a qualquer parede com elementos de aço. Pode ser girado livremente graças a um íman e pode ser facilmente removido. Bloqueio para projeções inclinadas e como proteção de transporte.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui adaptador, bateria de iões de lítio, carregador, suporte da bateria, painel-alvo e mala.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta