Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 38 peças 6

N.º do artigo: 630016 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2; 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-30
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 3-14

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 38
Quadrado de acionamento 1/2 polegada; 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-30 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-14 mm
embalagem Caja de plástico ABS
Comprimento 454 mm
Largura 253 mm
Altura 64 mm
Perfil de saída Vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630016 6
EAN/GTIN 4018754260638
Número do fabricante 96011160

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 − M20.
Para parafusos com sextavado interno com rosca M4 − M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa sextavados 1/4 de polegada: 9 un. n.º 631000 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Insertos para chave de caixa sextavados 1/2 de polegada: 10 un. n.º 642200 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Insertos para chaves de parafusos de 1/4 de polegada sextavado: 3 un. n.º 631700 tam. 3; 4; 5
Insertos para chaves de parafusos de 1/2 de polegada sextavado: 5 un. n.º 643200 tam. 6; 8; 10; 12; 14
Cabo em T de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633000 tam. 116
Cabo em T de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641300 tam. 300
Cabo de encaixe de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632800 tam. 150
Extensões de 1/4 de polegada: 2 un. n.º 632400 tam. 50; 150
Extensões de 1/2 de polegada: 2 un. n.º 641000 tam. 130; 255
Articulação de cardan de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633500 tam. 1/4
Articulação de cardan de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2
Roquete de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632000 tam. 1/4
Roquete de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 38 peças 6

Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 38 peças 6

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
528,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
647 peças em stock
418,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 739 peças em stock
279,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras; Vaso de 6 caras Vaso de 6 caras; Llave de vaso de 12 caras; Destornillador de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada; 1/4 polegada 1/2 polegada; 1/4 polegada 1/4 polegada; 1/2 polegada
Largura 253 mm 294 mm 227 mm
Altura 64 mm 61 mm 62 mm
Comprimento 454 mm 510 mm 507 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 3-14 mm 3-14 mm 3-14 mm
Tipo de produto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta