{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 300 mm | |
Largura de aperto | 42 mm | |
⌀ do tubo | 1 polegada | |
Ângulo da boca | 90 grau | |
Método de produção | completamente forjado | |
Revestimento da boca | templado por inducción | |
Material do alicate | Acero especial para herramientas | |
Tipo de produto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número do artigo | 810200 1 | |
EAN/GTIN | 4045197166975 | |
Número do fabricante | 810200 1 |