{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GSZ4-280EL | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 350 W | |
Faixa de rotação | 13.000 r.p.m. - 28.000 r.p.m. | |
⌀ máximo da pinça de aperto | 6 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Comprimento do cabo | 4 m | |
pré-seleção eletrónica do número de rotações | sim | |
Tipo de produto | Retificadora reta |
Número do artigo | 077261 722324 | |
EAN/GTIN | 4014586880594 | |
Número do fabricante | 72232460000 |