Óleo de corte de elevado rendimento, sem cloro Alpha 93 0,3

N.º do artigo: 084210 0,3
(42,30 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
673 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA
  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Lata de spray
Cabeça de pulverização Standard
Índice 0,3 l
Cor amarelo claro
Ponto de ebulição -44 °C
Temperatura de autoignição 365 °C
Temperatura de armazenamento 15 °C - 35 °C
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama
Tipo de produto Óleo de corte/óleo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 084210 0,3
EAN/GTIN 2050000966040
Número do fabricante 3108421300

Descrição

Ejecución:

Aplicação por meio de um pincel de lubrificação, lata de spray, frasco pulverizador ou dispositivo de lubrificação.
Óleo de corte para as máximas exigências. Não é recomendado misturar com óleo de corte mineral normal (não com óleo solúvel em água).

Ventaja:

Melhora a vida útil da ferramenta, a potência de corte e a qualidade da superfície. Sem cloro – não são produzidos vapores nocivos, é ecológico.

Aplicación:

Universalmente adequado para maquinação (fresagem, torneamento, perfuração, corte de roscas, fresagem, mandrilagem, brochagem, serragem) bem como para a enformação. É essencial ao processar materiais difíceis de processar, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes. Ideal para metais não ferrosos.
Também para a lubrificação com quantidades mínima, uma vez que não é usado óleo mineral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta