{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura (A) | 190 mm | |
Comprimento total (L) enquanto unidade de manutenção de 3 peças | 138 mm | |
Valor de fluxo com unidade de manutenção de 3 peças | 1.150 l/min | |
⌀ da rosca interior | 1/4 polegada | |
Tipo de produto | Filtro |
Número do artigo | 080014 1/4 | |
EAN/GTIN | 4047322129350 | |
Número do fabricante | 120552 |