{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 3121 | |
Quadrado de acionamento [x] | 3/8 polegada | |
Quadrado de saída [y] | 1/2 polegada | |
comprimento total | 32,5 mm | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superfície | pavonado | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Juego de destornilladores |
Número do artigo | 650011 4 | |
EAN/GTIN | 4991644340040 | |
Número do fabricante | 13344A-P |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alargador IMPACT 4
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
17,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
707 peças em stock
12,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 32,5 mm | 36 mm |
Norma | DIN 3121 | DIN 3121 |
Superfície | pavonado | pavonado |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo molibdeno |
Quadrado de saída [y] | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Quadrado de acionamento [x] | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Tipo de produto | Juego de destornilladores | Juego de destornilladores |