{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Punho | revestido de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 700440 180 | |
EAN/GTIN | 4003773033134 | |
Número do fabricante | 02 01 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate universal resistente, polido 180
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
18,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
765 peças em stock
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
892 peças em stock
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não |
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |