{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cubitron™II | |
Abrasivo | Cubitron™ II | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 36 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 178 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Designação do fabricante | 982 C | |
otimizado para material | Acero; Fundición; Metales no ferrosos | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566490 36 | |
EAN/GTIN | 50051141276989 | |
Número do fabricante | 7000028201 |