{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 40 | |
revestimento abrasivo ativo e refrigerante | sim | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565224 40 | |
EAN/GTIN | 4062406156060 | |
Número do fabricante | 565224 40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Disco abrasivo de lamelas long life CER cónico 40
sob pedido
Em stock
974 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 342 peças em stock
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 162 peças em stock
4,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0.1 % | < 0.1 % |
Descrição da forma | oblicuo | dished | dished |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX | INOX; Steel | INOX; Steel |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | ZA | ZA |