{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 2,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 13 mm | |
Comprimento | 36 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 631720 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197162243 | |
Número do fabricante | 631720 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto, Sextavado: 2,5mm
sob pedido
Em stock
1 966 peças em stock
3,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 096 peças em stock
5,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 566 peças em stock
7,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 13 mm | 12 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Comprimento | 36 mm | 55 mm | 55 mm | 36 mm |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso | Vaso |