{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NORIT | |
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 245 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Cor | pizarra / negro | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Pantalón de trabajo |
Número do artigo | 091301 44 | |
EAN/GTIN | 4030913960326 | |
Número do fabricante | 6401044 |