{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | UNIQUE | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 270 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | azul escuro/azul real | |
Tamanho de confeção PT | 50L | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo de produto | Jardineira |
Número do artigo | 091477 50L | |
EAN/GTIN | 5711074437894 | |
Número do fabricante | 12169-442-01011 90C50 |