{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 45 | |
Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
EN 388 | 4342B | |
material de suporte | PEHD | |
Revestimento | Nitrilo | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Precisão | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Comprimento | 230 mm - 280 mm | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Classe de proteção contra o corte | B | |
Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
Número do artigo |
094468 9
Copiar |
|
EAN/GTIN |
3245425804193
Copiar |
|
Número do fabricante |
3058041 GR.9
Copiar |
|
Fabricante | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |