{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | MAG PEN3 | |
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Zona ATEX | nenhum | |
Fluxo luminoso | 15 lm - 150 lm | |
Período de iluminação | 2 h - 20 h | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 0,75 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 174 mm | |
Peso | 98 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081517 MAGPEN3 | |
EAN/GTIN | 5708997351161 | |
Número do fabricante | 03.5116 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lanterna-caneta de bolso LED com bateria, Tipo: MAGPEN3
sob pedido
Em stock
1 283 peças em stock
43,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 050 peças em stock
31,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 646 peças em stock
55,97 €
40,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
33,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 632 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio | Ião de lítio |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | A bateria recarregável | A bateria recarregável | A bateria recarregável | A bateria recarregável |
Comprimento total | 174 mm | 260 mm | 200 mm | 175 mm | 173 mm |
Período de iluminação | 2 h - 20 h | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 16 h | 1 h - 10 h |
Fluxo luminoso | 15 lm - 150 lm | 300 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de trabalho | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |